- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- タジマ グリーン レーザー 墨 出し 器のおすすめ人気ランキング
タジマ グリーン レーザー 墨 出し 器のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新112件の「タジマ グリーン レーザー 墨 出し 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリーンレーザー墨出し器」、「マキタ レーザー 墨 出し 器」、「レーザー墨出し 自動 水平」などの商品も取り扱っております。
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。
ジンバル式レーザー。
単3形乾電池×4本。
縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。
※使用条件・使用方法により異なります。
レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300精度(mm)10mで±0.81以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内左右通り精度(mm)15mで±2以内直角精度90°±(2mm/7.5m)防塵防水性能防塵・防水設計自動補正範囲±2°外形寸法(mm)縦174×横112×奥-仕様1年間盗難・火災補償レーザー安全基準クラス2M
タジマツール(TJMデザイン)ZERO BLUEリチウムーKY 受光器・三脚セット
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROBLUE 受光器・三脚セット
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦174×横112×奥-本体質量(g)1030精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT4G-NI
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ラインたちライン3本、水平ライン、地墨ポイント精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJY
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT4G-I 受光器・三脚セット
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器鉛直点精度(mm)3(±1以内)左右通り精度(mm)15(±2以内)直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度ライン出射角(°)縦130/水平110精度±0.81mm/10m外形寸法(mm)縦174×横112×奥112本体質量(g)980
タジマツール(TJMデザイン)ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 受光器・三脚セット
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦212×横126×奥-本体質量(g)1320精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT3G-I
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
タジマツール(TJMデザイン)ZERO BLUEリチウムーKJC 受光器・三脚セット
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
タジマツール(TJMデザイン)ZERO BLUEリチウムーKJC
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT3G-I 受光器・三脚セット
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器外形寸法(mm)縦174×横112×奥112本体質量(g)980精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦223×横130×奥-本体質量(g)1550精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT5Z-NI
自動で地墨合わせできる、NAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦190×横130×奥127電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×3本、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本本体質量(g)1300精度(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約9時間(省電力)/約4.5時間(高輝度)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650自動補正範囲±2°輝度(出力)250μW制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅鉛直点精度(mm)3mで±1微調整範囲(mm)10m先で±350レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×190ライン出射角(°)縦130/水平110光出力(mW)2.5以下
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩十字・横仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
タジマツール(TJMデザイン)NAVIGEEZAセンサーKJC
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)制御方式センサー方式精度(mm)±0.81/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)機能NAVI機能付モード切替セーブモード/鮮視度188・電池寿命19h ジャストモード/鮮視度300・電池寿命14h パワーモード/鮮視度488・電池寿命10h自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内ライン出射角(°)縦130/横110
タジマツール(TJMデザイン)ZERO BLUEリチウムーKJY 受光器・三脚セット
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
タジマツール(TJMデザイン)ゼロジーTYZ
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン、水平ライン、下部ポイント仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦174×横112×奥112制御方式マグネットダンパー方式本体質量(g)950精度(mm)±0.81/10m自動補正範囲±2°レーザー安全基準クラス2Mライン出射角(°)縦130/横110
タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT4G-I
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110